内容量1個
仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:3 mmプローブ熱電対基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/8 NPTコネクタ タイプ:インラインプラグ/ソケット:プラグプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
注文コード46924046
品番136-5852