RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M16
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対コネクタサイズ:M16コネクタ タイプ:インラインプラグ/ソケット:プラグ
注文コード
46924089
品番
178-0970
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
コネクタサイズ:M16
コネクタ タイプ:インライン
プラグ/ソケット:プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応