RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 圧着バットスプライス端子 オスーオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
46924493
品番
510-4725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプ:オス-オス
タブサイズ:6.35 x 6.35mm
本体材質:銅
ボディめっき:錫
タブ幅:6.35mm
6.35 mmオス型絶縁ダブルタブ. ビニール絶縁材
RoHS指令(10物質対応)
対応