RS PRO 圧着ピンコンタクト Bootlace Ferrule ラチェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着工具種類:ラチェット 全長:197mm RS PROラチェット式圧着工具、ブーツレースフェルール用. RS PROラチェット式圧着工具. RS PROの高品質硬化スチール合金製の、耐久性と信頼性に優れた、使いやすい手動圧着工具です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。この工具は先込め式で、正方形の圧着が作成されます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外せます。その後、単純にカムを回すことで、工具を緩めたり締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 高品質硬化スチール合金製 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はブーツレースフェルールの圧着用で、ワイヤサイズ範囲0.5 6 mm2に対応しています。 注文コード46924615 品番399-2031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着工具種類:ラチェット
全長:197mm
RS PROラチェット式圧着工具、ブーツレースフェルール用. RS PROラチェット式圧着工具. RS PROの高品質硬化スチール合金製の、耐久性と信頼性に優れた、使いやすい手動圧着工具です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。この工具は先込め式で、正方形の圧着が作成されます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外せます。その後、単純にカムを回すことで、工具を緩めたり締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 高品質硬化スチール合金製 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はブーツレースフェルールの圧着用で、ワイヤサイズ範囲0.5 6 mm2に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする