曜日別特売
829-6527 RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド RS PRO 46924746

RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46924746品番829-6527
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
圧着工具種類:ハンド
全長:215mm
RS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする