RS PRO 圧着ピンコンタクト チューブ型ケーブルラグ ラチェット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着工具種類:ラチェット 全長:198mm RS PRO圧着工具 非絶縁端子. 絶縁されていない銅チューブ及び銅シートコネクタ用のRS PRO手動圧着工具です。このRS Pro圧着工具は業務用途向けに設計されており、細部にまで注意が払われています。右利きでも左利きでも使用できます。 683-1608 683-1608 ワイヤサイズ: 0.35-2.5 mm2/ AWG 22-14、長さ198 mm 683-1601 683-1601 ワイヤサイズ: 4-10 mm2/ AWG 12-AWG 特長と利点: 硬化合金スチール製 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤圧着や異物を取り除くためのラチェット解放機構 寿命: 50,000回 緊急解除: プレス操作を中断する必要がある場合 小型設計 エルゴノミクスハンドル 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 非絶縁接続用のセーフティプレスプライヤー 絶縁されていないケーブルラグ、その他のコネクタ、チューブ状のケーブルラグKR用 メンテナンスと修理 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いは何ですか? 非絶縁圧着工具は一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEテスト済みで、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード46924773 品番683-1608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着工具種類:ラチェット
全長:198mm
RS PRO圧着工具 非絶縁端子. 絶縁されていない銅チューブ及び銅シートコネクタ用のRS PRO手動圧着工具です。このRS Pro圧着工具は業務用途向けに設計されており、細部にまで注意が払われています。右利きでも左利きでも使用できます。 683-1608 683-1608 ワイヤサイズ: 0.35-2.5 mm2/ AWG 22-14、長さ198 mm 683-1601 683-1601 ワイヤサイズ: 4-10 mm2/ AWG 12-AWG 特長と利点: 硬化合金スチール製 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤圧着や異物を取り除くためのラチェット解放機構 寿命: 50,000回 緊急解除: プレス操作を中断する必要がある場合 小型設計 エルゴノミクスハンドル 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 非絶縁接続用のセーフティプレスプライヤー 絶縁されていないケーブルラグ、その他のコネクタ、チューブ状のケーブルラグKR用 メンテナンスと修理 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いは何ですか? 非絶縁圧着工具は一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEテスト済みで、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする