RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 圧着ピン端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:10mm2最大ワイヤサイズmm2:10mm2最小ワイヤサイズAWG:8AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドピン径:4.3mmピン長さ:14mmコンタクト材質:銅RS非絶縁圧着ワイヤピン端子. 非絶縁圧着ワイヤピン端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁圧着ワイヤピン端子は各種ワイヤのサイズが用意されています。
注文コード
46924983
品番
809-2357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:10mm2
最大ワイヤサイズmm2:10mm2
最小ワイヤサイズAWG:8AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
ピン径:4.3mm
ピン長さ:14mm
コンタクト材質:銅
RS非絶縁圧着ワイヤピン端子. 非絶縁圧着ワイヤピン端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁圧着ワイヤピン端子は各種ワイヤのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応