曜日別特売
613-9643 RS PRO 圧着ピン端子 RS PRO 46925008

RS PRO 圧着ピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドピン径:2.8mmピン長さ:10mm色:黄コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2注文コード46925008品番613-9643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,573
販売価格(税別)
1,430
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最大ワイヤサイズmm2:6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
ピン径:2.8mm
ピン長さ:10mm
色:黄
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする