RS PRO 圧着ピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGピン径:1.9mmピン長さ:10mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 注文コード46925035 品番613-9716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
ピン径:1.9mm
ピン長さ:10mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする