画像準備中

RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 22AWG

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) シリーズXA, XAD, XM, XMA 注文コード46926085 品番176-8376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:XA, XAD, XM, XMA
コネクタ A タイプ:Crimp Connector
コネクタ B サイズ:Crimp Connector
ケーブルサイズ:22AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SXA-001T-P0.6
許容電流値:3 A
シリーズXA, XAD, XM, XMA コネクタACrimp Connector コネクタBCrimp Connector ケーブルサイズ(AWG)22 ケーブル長(mm)300 シリーズ番号SXA-001T-P0.6 許容電流(A)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46926207
2022-07-27
用途:
試験用

JSTのコンタクトが在庫切れで手に入らず困っていたが、圧着済みで代用出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする