RS PRO 圧着端子アダプタ オスアダプターオスアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード46926618 品番534-884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
仕様
アダプタタイプ:オスアダプタ-オスアダプタ
タブサイズ:6.3 x 0.8mm
本体材質:黄銅、ビニール
ボディめっき:錫
タブ厚さ:0.8mm
タブ幅:6.3mm
6.3mmオス-オスアダプタ. 透明なPVCカバー内に、2重のすずめっきを施した黄銅製のインチブレードが組み込まれています。. L. 31 D. 11 H. 9
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする