RS PRO 圧電ブザー 70dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46926776 品番535-8461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:6V ac/dc
最大供給電圧:28V ac/dc
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:高速パルス
直径:42.5mm
高さ:33mm
寸法:42.5 (Dia.) x 33mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.3kHz
供給電流:23mA
パネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする