8/23より値下げ!現場を応援
RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 79dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46926898
品番
535-8304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
値下げ
¥
959
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:79dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:32mm
高さ:14.7mm
寸法:32 (Dia.) x 14.7mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+80℃
最大周波数:3.2kHz
最小周波数:2200Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。