RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 83dB 表面実装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46927038
品番
622-1326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:83dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:16.9mm
奥行き:16.9mm
高さ:7.8mm
寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:4.5kHz
最小周波数:3500Hz
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー