RS PRO 圧電ブザー 88dB 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46927318 品番237-984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最大供給電圧:20V ac
サウンドレベル:88dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
長さ:16.9mm
奥行き:16.9mm
高さ:7.8mm
寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:5kHz
供給電流:10mA
角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする