RS PRO 圧電ブザー 92dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:92dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続、高速パルス直径:35.5mm高さ:23.5mm寸法:35.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz供給電流:13mAPanel hole mount multifunction buzzer PCB pins. Panel hole mounting multifunction buzzer three or more PCB pin connections High output levels Internal circuitry for dc operation 注文コード46927424 品番237-962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:6V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:92dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続、高速パルス
直径:35.5mm
高さ:23.5mm
寸法:35.5 (Dia.) x 23.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.1kHz
供給電流:13mA
Panel hole mount multifunction buzzer PCB pins. Panel hole mounting multifunction buzzer three or more PCB pin connections High output levels Internal circuitry for dc operation

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする