RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:95dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:29.5mm長さ:41mm高さ:24.5mm寸法:29.5 (Dia.) x 24.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路 注文コード46927494 品番171-0845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:95dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:29.5mm
長さ:41mm
高さ:24.5mm
寸法:29.5 (Dia.) x 24.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4kHz
最小周波数:3000Hz
パネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする