RS PRO 圧電ブザー パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード46927546 品番171-0910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
直径:35mm
高さ:0.51mm
寸法:35 (Dia.) x 0.51mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:2.8kHz
静電容量:37nF
ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする