RS PRO 圧電ブザー 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード46927589 品番171-0886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最大供給電圧:30V ac
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:ダイアフラム
直径:27mm
高さ:0.52mm
寸法:27 (Dia.) x 0.52mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4.7kHz
最小周波数:3700Hz
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする