RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 延長リード線 ツインツイスト延長ケーブル Jタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46928106
品番
136-5867
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,698
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ツインツイスト延長ケーブル
併用可能製品:タイプJ熱電対
基準適合:RoHS対応
熱電対タイプ:Jタイプ
色:黒 / 白
最小温度:-75℃
最大温度:+260℃
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応