内容量1個仕様アクセサリタイプ:フラットツイン延長ケーブル併用可能製品:タイプE熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:タイプE色:紫最小温度:0℃最大温度:+80℃PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。注文コード46928115品番136-5863