RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:フラットツイン延長ケーブル併用可能製品:タイプE熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:タイプE色:紫最小温度:-75℃最大温度:+260℃PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
注文コード
46928133
品番
136-5865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:フラットツイン延長ケーブル
併用可能製品:タイプE熱電対
基準適合:RoHS対応
熱電対タイプ:タイプE
色:紫
最小温度:-75℃
最大温度:+260℃
PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応