RS PRO 押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:13.6mmコンタクトAC定格電圧:32 V, 48 V, 125 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:50V定格電圧:32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V acイルミネーション:なしアクチュエータ色:黄LEDのカラー:黄動作温度 Min:-30℃ 注文コード46928228 品番144-4321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:13.6mm
コンタクトAC定格電圧:32 V, 48 V, 125 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧:50V
定格電圧:32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac
イルミネーション:なし
アクチュエータ色:黄
LEDのカラー:黄
動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
スイッチ増設
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では丸形でしたが、実際に届いたのは四角でした。
さらに写真ではクリップタイプですが、実際はねじタイプでした。

2人が参考にしています
対象商品:
46928219
2023-07-01
用途:
形状に注意
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では丸型のスイッチですが、現品は四角のスイッチでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする