RS PRO 押しボタンスイッチ 100 mA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:8mmコンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dcコンタクトDC定格電圧:30Vイルミネーション:ありアクチュエータ色:クリアLEDのカラー:青ターミナルタイプ:Pc Pinミニチュアプッシュボタンスイッチ. 全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。 黒一色 / 照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。 照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。 青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点. 金めっき銅合金コンタクト. パネル切り抜き径: 8 mm. 常時開コンタクト 注文コード46928289 品番820-7537
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:8mm
コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc
コンタクトDC定格電圧:30V
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:クリア
LEDのカラー:青
ターミナルタイプ:Pc Pin
ミニチュアプッシュボタンスイッチ. 全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。 黒一色 / 照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。 照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。 青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点. 金めっき銅合金コンタクト. パネル切り抜き径: 8 mm. 常時開コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする