内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:8mmコンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dcコンタクトDC定格電圧:30Vイルミネーション:ありアクチュエータ色:クリアLEDのカラー:白動作温度 Max:+85℃ミニチュアプッシュボタンスイッチ. 全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。 黒一色 / 照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。 照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。 青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点. 金めっき銅合金コンタクト. パネル切り抜き径: 8 mm. 常時開コンタクト
注文コード46928307
品番820-7527