RS PRO 押しボタンスイッチ 15 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:12mmコンタクト定格電流:15 mAコンタクトDC定格電圧:36V定格電圧:12V ac/dcイルミネーション:ありLEDのカラー:白ターミナルタイプ:クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。 注文コード46928368 品番111-6520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:12 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:12mm
コンタクト定格電流:15 mA
コンタクトDC定格電圧:36V
定格電圧:12V ac/dc
イルミネーション:あり
LEDのカラー:白
ターミナルタイプ:クイックコネクト
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする