914-3557 RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A RS PRO 46928395

RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:2 AコンタクトDC定格電圧:36V定格電圧:36V dcアクチュエータ色:白ターミナルタイプ:ネジRS Proアンチバンダルプッシュボタン、IP65. これらのアンチバンダルプッシュボタンスイッチは、頑丈なスイッチを必要とする用途に最適です。IP65の等級を備え、電気的な想定寿命は200,000回です。 黄色の円形タイプには、16 mm又は19 mmの2つの寸法を用意しています。16 mmのタイプはドーム型で、19 mmのタイプはフラットアクチュエータを搭載しています。19 mmのパネル切り抜き寸法には、黄銅ボディのオプションがあります。これらの製品は、厚さ1 mm〜10 mmのパネルに取り付け可能で、ねじ端子が付いているので取り付けが簡単です。. 特長. スイッチング: 1NOモメンタリ スイッチ定格: 2 A @ 36 V dc 機械的寿命: 1,000,000回 電気的寿命: 200,000回 動作圧力: 約4N 動作ストローク: 約1.5 mm 浸入保護等級: IP65 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 注文コード46928395 品番914-3557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:2 A
コンタクトDC定格電圧:36V
定格電圧:36V dc
アクチュエータ色:白
ターミナルタイプ:ネジ
RS Proアンチバンダルプッシュボタン、IP65. これらのアンチバンダルプッシュボタンスイッチは、頑丈なスイッチを必要とする用途に最適です。IP65の等級を備え、電気的な想定寿命は200,000回です。 黄色の円形タイプには、16 mm又は19 mmの2つの寸法を用意しています。16 mmのタイプはドーム型で、19 mmのタイプはフラットアクチュエータを搭載しています。19 mmのパネル切り抜き寸法には、黄銅ボディのオプションがあります。これらの製品は、厚さ1 mm〜10 mmのパネルに取り付け可能で、ねじ端子が付いているので取り付けが簡単です。. 特長. スイッチング: 1NOモメンタリ スイッチ定格: 2 A @ 36 V dc 機械的寿命: 1,000,000回 電気的寿命: 200,000回 動作圧力: 約4N 動作ストローク: 約1.5 mm 浸入保護等級: IP65 動作温度範囲: -25 → +55 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする