RS PRO 押しボタンスイッチ 200 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:ねじ込みパネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:13.6mmコンタクト定格電流:200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧:250VコンタクトDC定格電圧:50V定格電圧:250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mAイルミネーション:ありアクチュエータ色:黒LEDのカラー:黄アクチュエータ形状:丸型サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付). このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30 → +85 ℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。 このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。 このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。 また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。. 電気的寿命: 500,000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 機械的寿命: 1,000,000回(無負荷時) 操作力: 2-5 N (最大) IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子: 銀に金めっき パネル切抜き寸法: 13.6 mm LED内蔵丸型ボタン 注文コード46928526 品番891-9858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:ねじ込み
パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:13.6mm
コンタクト定格電流:200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
コンタクトDC定格電圧:50V
定格電圧:250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:黒
LEDのカラー:黄
アクチュエータ形状:丸型
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付). このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30 → +85 ℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。 このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。 このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。 また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。. 電気的寿命: 500,000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 機械的寿命: 1,000,000回(無負荷時) 操作力: 2-5 N (最大) IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子: 銀に金めっき パネル切抜き寸法: 13.6 mm LED内蔵丸型ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする