734-6748 RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A RS PRO 46928623

RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:PCBコンタクト定格電流:3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧:120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:28Vアクチュエータ色:黒コンタクト材質:Silver Plated BrassPCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。 注文コード46928623 品番734-6748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧:120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧:28V
アクチュエータ色:黒
コンタクト材質:Silver Plated Brass
PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする