内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:PCBコンタクト定格電流:3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧:120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:28Vターミナルタイプ:スルーホール,ライトアングル基板 - パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. RSのシール構造サブミニチュアプッシュボタンスイッチです。 これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。 最適な用途には、通信機器、ネットワーク機器、計測機器、制御機器などがあります。
注文コード46928639
品番734-6823