RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:6.35mmパネルのカットアウト直径:6.35mmコンタクト定格電流:3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧:120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:28Vアクチュエータ色:白動作温度 Max:+85℃パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。. 機械的寿命: 50000回 注文コード46928648 品番734-6766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:PCB
パネルのカットアウトサイズ:6.35mm
パネルのカットアウト直径:6.35mm
コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧:120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧:28V
アクチュエータ色:白
動作温度 Max:+85℃
パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。. 機械的寿命: 50000回
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする