曜日別特売
734-6817 RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A RS PRO 46928666

RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:PCBコンタクト定格電流:3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧:120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:28Vターミナルタイプ:スルーホール,ライトアングル基板 - パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. RSのシール構造サブミニチュアプッシュボタンスイッチです。 これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。 最適な用途には、通信機器、ネットワーク機器、計測機器、制御機器などがあります。注文コード46928666品番734-6817
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
590
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧:120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧:28V
ターミナルタイプ:スルーホール,ライトアングル
基板 - パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. RSのシール構造サブミニチュアプッシュボタンスイッチです。 これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。 最適な用途には、通信機器、ネットワーク機器、計測機器、制御機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする