内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:12.7 x 15.7 mm, 8.71 mmパネルのカットアウト幅:15.7mmパネルのカットアウト高さ:12.7mmパネルのカットアウト直径:8.71mmコンタクト定格電流:3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧:120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:28Vアクチュエータ色:グレー基準適合:鉛フリー, RoHS対応パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。. 機械的寿命: 50000回
注文コード46928684
品番734-6760