RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:ありLEDのカラー:黄ターミナルタイプ:クイックコネクト<オルタネート> RS品番: ; 811-8409 811-8409 、 ; 811-8418 811-8418 、 ; 811-8411 811-8411 、 ; 811-8392 811-8392 、 ; 811-8402 811-8402 、 ; 811-8405 811-8405 、 ; 811-8386 811-8386 、 ; 811-8395 811-8395 、 ; 811-8398 811-8398 、 ; 811-8421 811-8421 、 ; 811-8430 811-8430 、 ; 811-8433 811-8433 、 ; 811-8415 811-8415 、 ; 811-8424 811-8424 、 ; 811-8427 811-8427 <モメンタリ> RS品番: ; 811-8452 811-8452 、 ; 811-8455 811-8455 、 ; 811-8449 811-8449 、 ; 811-8443 811-8443 、 ; 811-8437 811-8437 、 ; 811-8446 811-8446 、 ; 811-8461 811-8461 、 ; 811-8465 811-8465 、 ; 811-8459 811-8459 、 ; 811-8468 811-8468. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 注文コード46928788 品番811-8433
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:黄
ターミナルタイプ:クイックコネクト
<オルタネート> RS品番: ; 811-8409 811-8409 、 ; 811-8418 811-8418 、 ; 811-8411 811-8411 、 ; 811-8392 811-8392 、 ; 811-8402 811-8402 、 ; 811-8405 811-8405 、 ; 811-8386 811-8386 、 ; 811-8395 811-8395 、 ; 811-8398 811-8398 、 ; 811-8421 811-8421 、 ; 811-8430 811-8430 、 ; 811-8433 811-8433 、 ; 811-8415 811-8415 、 ; 811-8424 811-8424 、 ; 811-8427 811-8427 <モメンタリ> RS品番: ; 811-8452 811-8452 、 ; 811-8455 811-8455 、 ; 811-8449 811-8449 、 ; 811-8443 811-8443 、 ; 811-8437 811-8437 、 ; 811-8446 811-8446 、 ; 811-8461 811-8461 、 ; 811-8465 811-8465 、 ; 811-8459 811-8459 、 ; 811-8468 811-8468. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする