RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:PCBコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V動作温度 Max:+85℃基板 - パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. RSのシール構造サブミニチュアプッシュボタンスイッチです。 これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。 最適な用途には、通信機器、ネットワーク機器、計測機器、制御機器などがあります。 注文コード46928858 品番734-6820
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
動作温度 Max:+85℃
基板 - パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. RSのシール構造サブミニチュアプッシュボタンスイッチです。 これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。 最適な用途には、通信機器、ネットワーク機器、計測機器、制御機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする