RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:13.6mmパネルのカットアウト直径:13.6mmコンタクト定格電流:400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧:32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧:50Vアクチュエータ色:緑LEDのカラー:黄基準適合:鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 注文コード46928903 品番734-6700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:13.6mm
パネルのカットアウト直径:13.6mm
コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac
コンタクトAC定格電圧:32 V, 125 V
コンタクトDC定格電圧:50V
アクチュエータ色:緑
LEDのカラー:黄
基準適合:鉛フリー, RoHS対応
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする