内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:30.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:220Vイルミネーション:ありアクチュエータ色:白LEDのカラー:青、緑、赤レジェンド:電源記号照光式アンチバンダルプッシュボタンスイッチO 30 mm. このスイッチには、センター照明とリング照明が備わっています。 作動していない場合の色は緑(センター)と赤(リング)です。作動している場合、リングの色は青色でセンターは発光しません。. 耐衝撃性: IK03 ブッシュ材質: ラッカー / 研磨仕上げのステンレススチール注文コード46929043品番877-1867