RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16mmパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:赤ターミナルタイプ:タブ各緊急停止スイッチには、40 mm径の凡例プレートが付属してます。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。. RS IP65緊急停止スイッチ - ADA16Eシリーズ(16 mm). 緊急停止スイッチは、0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合するように設計されています。 各緊急停止スイッチは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子付き1NO/1NC + 1NO/1NCコンタクトブロックを備えています。 緊急停止スイッチは、脱着式コンタクトブロックによってすばやく簡単に設置でき、完全にパネルに取り付けた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 緊急停止スイッチは、パネルから18 mm突出した赤の 24 mm径アクチュエータヘッドを装備し、パネル背後の奥行きは42.4 mmです。 親指又は手袋を装着した手で簡単に操作できるように設計されており、押すと作動し、時計回りに回すとロックが解除されます。 高い作動力(2 kgf)が必要なため、誤って触れても、機械が停止して危険が生じたり、損傷したりしません。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、パイロットライトインジケータ、及び部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチなどがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2436 745-2436 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2486 745-2486 、 ; 745-2449 745-2449 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO 定格: 5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 作動力: 2 kgf 機械的寿命: 最小100,000回 電気的寿命: 最小50,000回 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 注文コード46929217 品番745-2442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様126種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:16mm
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
アクチュエータ色:赤
ターミナルタイプ:タブ
各緊急停止スイッチには、40 mm径の凡例プレートが付属してます。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。. RS IP65緊急停止スイッチ - ADA16Eシリーズ(16 mm). 緊急停止スイッチは、0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合するように設計されています。 各緊急停止スイッチは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子付き1NO/1NC + 1NO/1NCコンタクトブロックを備えています。 緊急停止スイッチは、脱着式コンタクトブロックによってすばやく簡単に設置でき、完全にパネルに取り付けた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 緊急停止スイッチは、パネルから18 mm突出した赤の 24 mm径アクチュエータヘッドを装備し、パネル背後の奥行きは42.4 mmです。 親指又は手袋を装着した手で簡単に操作できるように設計されており、押すと作動し、時計回りに回すとロックが解除されます。 高い作動力(2 kgf)が必要なため、誤って触れても、機械が停止して危険が生じたり、損傷したりしません。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、パイロットライトインジケータ、及び部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチなどがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2436 745-2436 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2486 745-2486 、 ; 745-2449 745-2449 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO 定格: 5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 作動力: 2 kgf 機械的寿命: 最小100,000回 電気的寿命: 最小50,000回 動作温度範囲: -25 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする