RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:あり基準適合:cUL, VDEcULus、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ / インジケータ一式を製作するには、プッシュボタンスイッチ又はインジケータと、レンズ、フィラメントランプ又はLEDが必要です。 適切なレンズについては、代表品番 ; 745-2596 745-2596 及び ; 745-2578 745-2578 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RSインジケータ及び照光式プッシュボタンスイッチ - SD16シリーズ(16 mm). モメンタリ及びオルタネート動作、正方形及び長方形、照光式又は非照光式のSD16シリーズプッシュボタンスイッチとそれに対応するパイロットライトインジケータは、厚さ0.5〜5 mmのパネルの業界標準直径16 mmの切り抜きに適合します。 単極SD16プッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータは、コンタクト又はランプブロックがあらかじめ取り付けられています。照光用にはT1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適切なレンズを選択してください。 SD16シリーズのプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに対する適切なレンズには、色(青、緑、アンバー、赤、白)と形(正方形、長方形)を選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。. パネル切り抜き径: 16 mmO モメンタリ及びオルタネート切り替えの正方形及び長方形ベゼル 照光式又は非照光式 UL定格6A @ 24 V dc はんだタグ端子 凸型ボタン 正方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 18 mmベゼルが付属 長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 24 mmベゼルが付属 注文コード46929235 品番745-2556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様126種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
基準適合:cUL, VDE
cULus、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ / インジケータ一式を製作するには、プッシュボタンスイッチ又はインジケータと、レンズ、フィラメントランプ又はLEDが必要です。 適切なレンズについては、代表品番 ; 745-2596 745-2596 及び ; 745-2578 745-2578 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RSインジケータ及び照光式プッシュボタンスイッチ - SD16シリーズ(16 mm). モメンタリ及びオルタネート動作、正方形及び長方形、照光式又は非照光式のSD16シリーズプッシュボタンスイッチとそれに対応するパイロットライトインジケータは、厚さ0.5〜5 mmのパネルの業界標準直径16 mmの切り抜きに適合します。 単極SD16プッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータは、コンタクト又はランプブロックがあらかじめ取り付けられています。照光用にはT1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適切なレンズを選択してください。 SD16シリーズのプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに対する適切なレンズには、色(青、緑、アンバー、赤、白)と形(正方形、長方形)を選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。. パネル切り抜き径: 16 mmO モメンタリ及びオルタネート切り替えの正方形及び長方形ベゼル 照光式又は非照光式 UL定格6A @ 24 V dc はんだタグ端子 凸型ボタン 正方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 18 mmベゼルが付属 長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 24 mmベゼルが付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする