曜日別特売
877-1968 RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO 46929314

RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチの動作:保持型、ツイストリリースコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:19.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:赤ターミナルタイプ:はんだアンチバンダルプッシュボタンスイッチ19 mmツイストリリース. 耐衝撃性: IK02 フロントパネル保護: IP65 亜鉛合金ボディ / アセタールアクチュエータ注文コード46929314品番877-1968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,722
販売価格(税別)
7,020
仕様
スイッチの動作:保持型、ツイストリリース
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:19.2mm
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
アクチュエータ色:赤
ターミナルタイプ:はんだ
アンチバンダルプッシュボタンスイッチ19 mmツイストリリース. 耐衝撃性: IK02 フロントパネル保護: IP65 亜鉛合金ボディ / アセタールアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする