曜日別特売
111-3771 RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO 46929323

RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:19.2mmコンタクト定格電流:5 AコンタクトAC定格電圧:250VコンタクトDC定格電圧:12V定格電圧:250V acイルミネーション:ありLEDのカラー:黄コンタクト材質:銅RS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. IP67定格 長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ注文コード46929323品番111-3771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:19.2mm
コンタクト定格電流:5 A
コンタクトAC定格電圧:250V
コンタクトDC定格電圧:12V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:黄
コンタクト材質:銅
RS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. IP67定格 長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする