内容量1個
仕様出力タイプ:リレー電源電圧:110 → 240 V ac電池タイプ:48 x 48mm出力数:3動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃設定可能な出力:リレーディスプレイのタイプ:デュアル4桁LEDIP評価:IP20, IP65パネル奥行き:67mmRS Pro PID温度コントローラ1/16 DIN. 1/16 DIN PID温度コントローラは、設置が簡単でプログラムが簡単なデバイスで温度を管理できるように設計されています。 温度は改善された大型LEDディスプレイに表示され、シーラーなどさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点. 1/16 DIN (48 x 48 mm) 大型クリアLEDディスプレイ 3ボタン操作 ユニバーサル入力 リレー又はSSRを使用して最大3出力 2つのプロセスアラーム- 高 / 低、偏差又は帯域 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 インジケータモードを選択可能 使用頻度の高い10の構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 取り付けが容易 フロントパネル構成 加熱のみ又は加熱 / 冷却などの主要温度制御機能が必要な用途に最適
注文コード46930653
品番124-1072