内容量1個
仕様出力タイプ:リレー電源電圧:230 V ac電池タイプ:76 x 34.5mm入力数:1出力数:4動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+80℃温度範囲:0 → +100 ℃コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ設定可能な出力:アラーム、エッグトレイロテータ、加熱制御、加湿利用可能な通信モジュール:なしディスプレイのタイプ:LEDIP評価:IP20, IP65ディスプレイの色:緑 , 赤 PID孵卵器コントローラ. このPIDコントローラは孵卵器プロセスの制御に使用できます。 PID又はOn/Off制御形式で簡単に使用できるほか、転卵トレイ特性を手動でスタートできます。. 4桁設定(SV)ディスプレイ プログラム可能なオン / オフ、P、PI、PD、PID制御フォーム セルフ調整操作(ステップ応答チューニング)でPID係数をシステムに適用 プログラム可能な加温、転卵トレイ、加湿( ; 875-1236 875-1236 のみ)、アラーム制御出力 フロントパネルから転卵トレイを手動スタート アラーム出力の各機能を選択可能 自動調整PID
注文コード46930669
品番875-1236