875-1245 RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRO 46930687

RS PRO 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー電源電圧:230 V ac電池タイプ:76 x 34.5mm入力数:1出力数:3動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+80℃温度範囲:0 → +100 ℃コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ設定可能な出力:アラーム、エッグトレイロテータ、加熱制御利用可能な通信モジュール:なしディスプレイのタイプ:LEDIP評価:IP20, IP65パネル奥行き:71mmPID孵卵器コントローラ. このPIDコントローラは孵卵器プロセスの制御に使用できます。 PID又はOn/Off制御形式で簡単に使用できるほか、転卵トレイ特性を手動でスタートできます。. 4桁設定(SV)ディスプレイ プログラム可能なオン / オフ、P、PI、PD、PID制御フォーム セルフ調整操作(ステップ応答チューニング)でPID係数をシステムに適用 プログラム可能な加温、転卵トレイ、加湿( ; 875-1236 875-1236 のみ)、アラーム制御出力 フロントパネルから転卵トレイを手動スタート アラーム出力の各機能を選択可能 自動調整PID 注文コード46930687 品番875-1245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー
電源電圧:230 V ac
電池タイプ:76 x 34.5mm
入力数:1
出力数:3
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+80℃
温度範囲:0 → +100 ℃
コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ
設定可能な出力:アラーム、エッグトレイロテータ、加熱制御
利用可能な通信モジュール:なし
ディスプレイのタイプ:LED
IP評価:IP20, IP65
パネル奥行き:71mm
PID孵卵器コントローラ. このPIDコントローラは孵卵器プロセスの制御に使用できます。 PID又はOn/Off制御形式で簡単に使用できるほか、転卵トレイ特性を手動でスタートできます。. 4桁設定(SV)ディスプレイ プログラム可能なオン / オフ、P、PI、PD、PID制御フォーム セルフ調整操作(ステップ応答チューニング)でPID係数をシステムに適用 プログラム可能な加温、転卵トレイ、加湿( ; 875-1236 875-1236 のみ)、アラーム制御出力 フロントパネルから転卵トレイを手動スタート アラーム出力の各機能を選択可能 自動調整PID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする