内容量1個
仕様出力タイプ:リレー, COリレー電源電圧:24 V ac/dc電池タイプ:22.5 x 110mm入力数:3出力数:2動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ設定可能な出力:リレーディスプレイのタイプ:OLEDIP評価:IP20範囲:MAXVU RAILターミナルタイプ:ネジユニバーサル入力付きPID温度コントローラ. RS Pro DINレールPID温度コントローラは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このコントローラは、基本的な温度制御が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー PID又はオン / オフ制御 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 最大3つの出力、リレー又はSSR 絶縁デジタル入力 RS485 Modbus RTU通信オプション 高速構成 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け
注文コード46930714
品番144-8677