曜日別特売
UCN-55B-14-19 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932216

※UCN-B

UCN-55B-14-19 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932216
UCN-55B-14-19 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932216
UCN-55B-14-19 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932216
UCN-55B-14-19 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932216

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード46932216品番UCN-55B-14-19
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径A(Φmm)55寸法E(Φmm)38寸法P(Φmm)25寸法S(mm)28寸法T(mm)28軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)19許容トルク(N・m)20全長(mm)56許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C質量(kg)0.36種類ジョイントタイプ最大トルク(N・m)40慣性モーメント(kg・m2)1.13×10-4材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)5.01×104締結タイプボルトクランプ許容スラスト荷重(N)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする