精密補正軸継手 UCNシリーズ

精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ - 酒井製作所
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
全412種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
412種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46930581UCN-100B-20-2010070-4550482020160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930597UCN-100B-20-2210070-4550482022160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930606UCN-100B-20-2510070-4550482025160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930615UCN-100B-20-2810070-4550482028160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930624UCN-100B-20-3010070-4550482030160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930633UCN-100B-20-3210070-4550482032160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930642UCN-100B-20-3510070-4550482035160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930651UCN-100B-20-3810070-4550482038160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930667UCN-100B-20-4010070-4550482040160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930676UCN-100B-22-2210070-4550482222160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930685UCN-100B-22-2510070-4550482225160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930694UCN-100B-22-2810070-4550482228160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930703UCN-100B-22-3010070-4550482230160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930712UCN-100B-22-3210070-4550482232160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930721UCN-100B-22-3510070-4550482235160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930737UCN-100B-22-3810070-4550482238160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930746UCN-100B-22-4010070-4550482240160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930755UCN-100B-25-2510070-4550482525160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930764UCN-100B-25-2810070-4550482528160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930773UCN-100B-25-3010070-4550482530160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930782UCN-100B-25-3210070-4550482532160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930791UCN-100B-25-3510070-4550482535160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930807UCN-100B-25-3810070-4550482538160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930816UCN-100B-25-4010070-4550482540160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930825UCN-100B-28-2810070-4550482828160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930834UCN-100B-28-3010070-4550482830160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930843UCN-100B-28-3210070-4550482832160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930852UCN-100B-28-3510070-4550482835160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930861UCN-100B-28-3810070-4550482838160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930877UCN-100B-28-4010070-4550482840160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930886UCN-100B-30-3010070-4550483030160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930895UCN-100B-30-3210070-4550483032160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930904UCN-100B-30-3510070-4550483035160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930913UCN-100B-30-3810070-4550483038160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930922UCN-100B-30-4010070-4550483040160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930931UCN-100B-32-3210070-4550483232160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930947UCN-100B-32-3510070-4550483235160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930956UCN-100B-32-3810070-4550483238160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930965UCN-100B-32-4010070-4550483240160100
34,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46930974UCN-100B-35-3510070-4550483535160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930983UCN-100B-35-3810070-4550483538160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46930992UCN-100B-35-4010070-4550483540160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46931001UCN-100B-38-3810070-4550483838160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46931017UCN-100B-38-4010070-4550483840160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46931026UCN-100B-40-4010070-4550484040160100
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46931035UCN-100T7-22-22100741024551482222160109
47,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
46931044UCN-100T7-22-25100741024551482225160109
47,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
46931053UCN-100T7-22-30100741024551482230160109
47,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
46931062UCN-100T7-22-32100741024551482232160109
47,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
46931071UCN-100T7-22-35100741024551482235160109
47,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする