RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様最大抵抗:5kΩ定格電力:0.5W取り付け穴径:6mmエレメント材料:導電性プラスチック終端スタイル:はんだ軸径:5 mm高さ:7mm許容差:±20%直径:24mmRS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト 注文コード46934223 品番173-0751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:5kΩ
定格電力:0.5W
取り付け穴径:6mm
エレメント材料:導電性プラスチック
終端スタイル:はんだ
軸径:5 mm
高さ:7mm
許容差:±20%
直径:24mm
RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする