※UCN-B
酒井製作所
精密補正軸継手 UCNシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46934282
品番
UCN-80T7-19-24
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
412
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
60
寸法L(mm)
88
寸法P(Φmm)
39
寸法S(mm)
44
寸法T(mm)
36
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
24
許容トルク(N・m)
80
全長(mm)
95
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
S45C
質量(kg)
1.16
種類
ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)
160
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.20×10
-4
材質(ボルト)
SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)
2.37×10
5
締結タイプ
テーパークランプ
許容スラスト荷重(N)
2350