RS PRO 監視リレー 非対称

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46934555 品番102-6127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様
電源電圧:12 → 230 V ac/dc
取り付けタイプ:DINレール
接点構成:SPDT
ターミナルタイプ:ねじ
幅:17.5mm
UL認定. LART - 非対称リサイクルタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた非対称リサイクルの多電圧タイマ、LARTです。. オン / オフリサイクル機能 オンレンジとオフレンジを別々に調整 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 マイクロプロセッサベース 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする